CHF 278.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RMEO |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Höhe | 230 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 187 mm |
Lager | GNE50-XL-KRR-B |
Gehäuse | MEO10 |
Dynamische Belastung | 66000 N |
Statische Belastung | 38000 N |