CHF 195.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 211.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RMEO |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Höhe | 194 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 158 mm |
Lager | GNE40-XL-KRR-B |
Gehäuse | MEO08 |
Dynamische Belastung | 44500 N |
Statische Belastung | 26000 N |