CHF 170.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RMEO |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Höhe | 174 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 141 mm |
Lager | GNE35-XL-KRR-B |
Gehäuse | MEO07 |
Dynamische Belastung | 36500 N |
Statische Belastung | 20900 N |