




CHF 1'454.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'572.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RMEO |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Höhe | 340 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 295 mm |
Lager | GNE100-KRR-B-FA107 |
Gehäuse | GG.MEO20 |
Dynamische Belastung | 184000 N |
Statische Belastung | 141000 N |