Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RMEA30-N

  • ERIKS:23997750
  • Hersteller:0004411390000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RMEA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Dynamische Belastung
18900 N
Statische Belastung
11300 N