CHF 585.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 632.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RME |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Höhe | 220 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 184 mm |
Lager | GE80-XL-KRR-B |
Gehäuse | ME16 |
Dynamische Belastung | 72000 N |
Statische Belastung | 54000 N |