CHF 518.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 560.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RME |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Höhe | 220 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 184 mm |
Lager | GE75-XL-KRR-B |
Gehäuse | ME15 |
Dynamische Belastung | 62000 N |
Statische Belastung | 44500 N |