Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RME65-214-XL-I

  • ERIKS:11670167
  • Hersteller:9119410000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 385.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 416.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RME
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Höhe
215 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
177 mm
Lager
GE65-214-KRR-B
Gehäuse
GG.ME14
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
44000 N