Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RME60-XL-N

  • ERIKS:23195695
  • Hersteller:RME60-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RME
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Höhe
195 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
160 mm
Lager
GE60-XL-KRR-B
Gehäuse
ME12
Dynamische Belastung
56000 N
Statische Belastung
36000 N