Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RME55-XL

  • ERIKS:11670166
  • Hersteller:RME55
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RME
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Höhe
185 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
150 mm
Lager
GE55-XL-KRR-B
Gehäuse
ME11
Dynamische Belastung
43500 N
Statische Belastung
29000 N