Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RME20-XL-N

  • ERIKS:11670162
  • Hersteller:96429350000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RME
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
100 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
78 mm
Lager
GE20-XL-KRR-B
Gehäuse
ME04
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
6600 N