CHF 1'197.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'294.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RME |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Höhe | 295 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 245 mm |
Lager | GE100-XL-KRR-B |
Gehäuse | ME20 |
Dynamische Belastung | 130000 N |
Statische Belastung | 93000 N |