Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RFE60-XL-I

  • ERIKS:11670159
  • Hersteller:8278350000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RFE
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Höhe
195 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
165 mm
Lager
GE60-KRR-B
Gehäuse
GG.FE12
Dynamische Belastung
56000 N
Statische Belastung
36000 N