CHF 128.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RFE |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Höhe | 165 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 136 mm |
Lager | GE50-XL-KRR-B |
Gehäuse | GG.FE10 |