Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RFE45-XL

  • ERIKS:11670157
  • Hersteller:8276650000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RFE
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Höhe
155 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
GE45-XL-KRR-B
Gehäuse
GG.FE09
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
20400 N