Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RFE40-XL-I

  • ERIKS:11670156
  • Hersteller:8276570000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RFE
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
145 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
120 mm
Lager
GE40-KRR-B
Gehäuse
GG.FE08