Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RFE35-XL

  • ERIKS:23195485
  • Hersteller:RFE35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RFE
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Höhe
135 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
110 mm
Lager
GE35-XL-KRR-B
Gehäuse
GG.FE07
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N