INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RFE30-XL

  • ERIKS:23195702
  • Hersteller:RFE30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RFE
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
127 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
GE30-XL-KRR-B
Gehäuse
GG.FE06
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N