Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RA50-XL-FA125.8

  • ERIKS:14177251
  • Hersteller:004325877-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
155.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
127 mm
Dynamische Belastung
37500 N
Statische Belastung
23200 N