CHF 94.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RA |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Höhe | 155.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 127 mm |
Lager | GRAE50-XL-NPP-B |
Gehäuse | FLAN90-MSB |
Dynamische Belastung | 37500 N |
Statische Belastung | 23200 N |