INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RA45-XL

  • ERIKS:11670047
  • Hersteller:8293580000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Höhe
149.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
120.5 mm
Lager
RAE45-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN85-MSB
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
20400 N