INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RA35-XL

  • ERIKS:11670045
  • Hersteller:8293230000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Höhe
122 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
100 mm
Lager
RAE35-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN72-MSB
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N