INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RA30-XL

  • ERIKS:11670044
  • Hersteller:RA30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
112.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90.5 mm
Lager
RAE30-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN62-MSB
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N