INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung RA15-XL

  • ERIKS:11670040
  • Hersteller:RA15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
15 mm
Höhe
81 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Lager
RAE15-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN40-MSB
Dynamische Belastung
10100 N
Statische Belastung
4750 N