CHF 201.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PME |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Höhe | 195 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 160 mm |
Lager | GRAE60-XL-NPP-B |
Gehäuse | ME12 |
Dynamische Belastung | 52000 N |
Statische Belastung | 36000 N |