Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung PME50-XL-N

  • ERIKS:23195713
  • Hersteller:PME50-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PME
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
165 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
135 mm
Lager
GRAE50-XL-NPP-B
Gehäuse
ME10
Dynamische Belastung
35000 N
Statische Belastung
23200 N