Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung PME30-XL-N

  • ERIKS:23195529
  • Hersteller:PME30-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PME
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
125 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
100 mm
Lager
GRAE30-XL-NPP-B
Gehäuse
ME06
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N