Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung PME20-XL-N

  • ERIKS:11670007
  • Hersteller:96434510000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PME
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
100 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
78 mm
Lager
GRAE20-XL-NPP-B
Gehäuse
ME04
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
6600 N