INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung GRA50-XL

  • ERIKS:24026476
  • Hersteller:0008294390000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
155.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
127 mm
Lager
GRAE50-XL-NPP-B
Gehäuse
1x FLAN90-MSB, 1x FLAN90-MSA
Dynamische Belastung
37500 N
Statische Belastung
23200 N