CHF 99.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GRA |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Höhe | 149.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 120.5 mm |
Lager | GRAE45-XL-NPP-B |
Gehäuse | 1x FLAN85-MSB, 1x FLAN85-MSA |
Dynamische Belastung | 34500 N |
Statische Belastung | 20400 N |