CHF 65.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GRA |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Höhe | 122 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 100 mm |
Lager | GRAE35-XL-NPP-B |
Gehäuse | 1x FLAN72-MSB, 1x FLAN72-MSA |
Dynamische Belastung | 25500 N |
Statische Belastung | 15300 N |