INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung GRA30-XL

  • ERIKS:23196016
  • Hersteller:GRA30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
112.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90.5 mm
Lager
GRAE30-XL-NPP-B
Gehäuse
1x FLAN62-MSB, 1x FLAN62-MSA
Dynamische Belastung
20700 N
Statische Belastung
11300 N