INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung GRA25-XL

  • ERIKS:11669897
  • Hersteller:8293820000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
95 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76 mm
Lager
GRAE25-XL-NPP-B
Gehäuse
1x FLAN52-MSB, 1x FLAN52-MSA
Dynamische Belastung
14900 N
Statische Belastung
7800 N