INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Exzenterring-Befestigung GRA20-XL

  • ERIKS:11669896
  • Hersteller:8896870000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRA
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
90.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
71.5 mm
Lager
GRAE20-XL-NPP-B
Gehäuse
1x FLAN47-MSB, 1x FLAN47-MSA
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
6600 N