Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch RCJL60-XL-N-I

  • ERIKS:23524500
  • Hersteller:0008489720000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJL
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
175 mm
Höhe
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Lager
GLE60-KRR-B
Gehäuse
GG.CJ12-N
Dynamische Belastung
56000 N
Statische Belastung
36000 N