CHF 240.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJL |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 175 mm |
Höhe | 175 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143 mm |
Lager | GLE60-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJ12 |