CHF 153.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJL |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 143 mm |
Höhe | 143 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111 mm |
Lager | GLE50-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJ10 |
Dynamische Belastung | 37500 N |
Statische Belastung | 23200 N |