Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch RCJL40-XL-N

  • ERIKS:11835488
  • Hersteller:8489480000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJL
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
130 mm
Höhe
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.5 mm
Lager
GLE40-XL-KRR-B
Gehäuse
CJ08
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
19800 N