INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch RCJL30-XL-N

  • ERIKS:11835486
  • Hersteller:8489130000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJL
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Höhe
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm
Lager
GLE30-XL-KRR-B
Gehäuse
CJ06
Dynamische Belastung
20700 N
Statische Belastung
11300 N