Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Mitnehmernut im Innenring PCCJ40

  • ERIKS:11669941
  • Hersteller:PCCJ40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Mitnehmernut im Innenring
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
130 mm
Höhe
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.5 mm
Lager
G5208-2RS-N
Gehäuse
CCJ08
Dynamische Belastung
50000 N
Statische Belastung
38000 N