INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Mitnehmernut im Innenring PCCJ30

  • ERIKS:11669940
  • Hersteller:8905290000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Mitnehmernut im Innenring
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Höhe
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm
Lager
G5206-2RS-N
Gehäuse
CCJ06
Dynamische Belastung
30000 N
Statische Belastung
21400 N