CHF 117.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Mitnehmernut im Innenring |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 95 mm |
Höhe | 95 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 70 mm |
Lager | G5205-2RS-N |
Gehäuse | CCJ05 |
Dynamische Belastung | 21600 N |
Statische Belastung | 14900 N |