CHF 588.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 636.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJY |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Länge | 235 mm |
Höhe | 235 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 187 mm |
Lager | GYE90-KRR-B |
Gehäuse | GG.CJ18 |
Dynamische Belastung | 109000 N |
Statische Belastung | 79000 N |