Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung RCJY80-XL-I

  • ERIKS:11670148
  • Hersteller:9596180000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 426.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 460.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
197 mm
Höhe
197 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
153 mm
Lager
GYE80-KRR-B
Gehäuse
GG.CJ16
Dynamische Belastung
76000 N
Statische Belastung
54000 N