Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung RCJY75-XL

  • ERIKS:11670147
  • Hersteller:9491240000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 355.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.86inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
197 mm
Höhe
197 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
153 mm
Lager
GYE75-XL-KRR-B
Gehäuse
CJ15
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
44500 N