Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung RCJY60-XL-N

  • ERIKS:14185054
  • Hersteller:094569991-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
175 mm
Höhe
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Lager
GYE60-XL-KRR-B
Gehäuse
CJ12