Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung RCJY55-XL-I

  • ERIKS:11670143
  • Hersteller:9475980000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
162 mm
Höhe
162 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
GYE55-KRR-B
Gehäuse
GG.CJ11
Dynamische Belastung
46000 N
Statische Belastung
29000 N