Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung RCJY50-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835513
  • Hersteller:519731890000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
143 mm
Höhe
143 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Lager
GYE50-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.CJ10-TV
Dynamische Belastung
33500 N
Statische Belastung
22100 N