Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung RCJY35-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835510
  • Hersteller:519669560000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
118 mm
Höhe
118 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
92 mm
Lager
GYE35-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.CJ07-TV
Dynamische Belastung
24600 N
Statische Belastung
14600 N