CHF 206.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJY |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 107 mm |
Höhe | 107 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 83 mm |
Lager | GYE30-KRR-B-FA107-VA |
Gehäuse | GEH.CJ06-TV |
Dynamische Belastung | 18700 N |
Statische Belastung | 10700 N |